›

OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/1000

Cod. Rexel RR70002621
Cod. Produttore 70002621
Cod. EAN 4044777867189

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 18
  • Tipo cavo: Spiralato
  • Lunghezza: 1000 m
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Ambient dinamici
  • Durata: Robusta
  • Serie: OLFLEX SPIRAL 400 P

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza. Composto da 18 conduttori di sezione 0,5 mm², questo cavo spiralato è ideale per l'installazione in ambienti dinamici dove è necessaria una gestione ordinata e compatta dei fili. La sua struttura robusta garantisce durata nel tempo e affidabilità nelle connessioni elettriche, offrendo prestazioni costanti anche in condizioni di utilizzo intensivo. Questo prodotto rappresenta una soluzione efficiente per impianti elettrici che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

18

diametro esterno circa

11 mm

con conduttore di protezione

OLFLEX SPIRAL 400 P 18G0,5/1000