›

OLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK

Cod. Rexel RR0023138/1000
Cod. Produttore 0023138/1000
Cod. EAN 4044776124924

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SOLAR
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: Bianco/Nero
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza termica: Elevata
  • Uso: Applicazioni fotovoltaiche
  • Durata: Lunga, condizioni difficili

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK progettato per applicazioni fotovoltaiche, caratterizzato da un conduttore di alta qualità con elevata resistenza meccanica e termica. Il cavo garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche grazie alla sua struttura robusta e ai materiali isolanti specifici per uso solare. Ideale per il trasporto efficiente di energia in impianti solari, offre prestazioni ottimali e lunga durata anche in condizioni ambientali difficili.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

86 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza alogeni secondo IEC 60754-2

diametro esterno circa

5,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

Halogen free secondo EN 60754-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 100 °C

OLFLEX SOLAR XLS-R 1X6 WH/BK