›

OLFLEX SMART 108 7G1,5

Cod. Rexel RR13070099
Cod. Produttore 13070099
Cod. EAN 4044776720256

Informazioni principali

  • Serie: SMART 108
  • Conduttori: 7G1,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Materiale: resistente
  • Applicazioni: varie
  • Durata: lunga
  • Facile gestione: sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SMART 108 7G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per installazioni in spazi ristretti. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata e affidabilità, mentre il design innovativo lo rende facile da gestire. OLFLEX SMART 108 è perfetto per professionisti che cercano efficienza e sicurezza nelle loro operazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

166 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

7

diametro esterno circa

8,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

133,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX SMART 108 7G1,5