›

OLFLEX SMART 108 2X0,75

Cod. Rexel RR18020099/100
Cod. Produttore 18020099/100
Cod. EAN 4044776761327

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 2x0,75 mm²
  • Conduttori: rame classe 5
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazioni: movimenti frequenti
  • Serie: OLFLEX SMART 108
  • Resistenza: alta nel tempo
  • Uso: professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX SMART 108 2X0,75 è caratterizzato da conduttori in rame di classe 5, che garantiscono un'elevata flessibilità ideale per installazioni che richiedono movimenti frequenti. I due fili con sezione di 0,75 mm² presentano una superficie lucida che assicura una buona conduttività e resistenza nel tempo. Questo materiale è progettato per offrire performance affidabili in ambito elettrico, combinando qualità e versatilità per applicazioni professionali.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

45 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

81 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

21,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX SMART 108 2X0,75