›

OLFLEX SMART 108 2X0,5

Cod. Rexel RR17520099
Cod. Produttore 17520099
Cod. EAN 4044776720317

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SMART 108
  • Conduttori: 2 x 0,5 mm²
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Superficie: Ottimizzata conducibilità
  • Prestazioni: Costanti e sicure

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SMART 108 con doppio conduttore da 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, questo cavo assicura prestazioni costanti in ambienti elettrici diversi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

35 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

2

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX SMART 108 2X0,5