›

OLFLEX SERVO FD 7TCE 4G16AWG+(2X16A

Cod. Rexel RR700754
Cod. Produttore 700754
Cod. EAN 4044777981397

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: 7TCE
  • Conduttori: 4G16AWG
  • Corrente nominale: 2x16A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Servo industriale
  • Protezione: Ottimale
  • Durata: Lunga

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 7TCE 4G16AWG+(2X16A), un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conducibilità eccellente e una protezione ottimale. La sua configurazione a 4 conduttori da 16 AWG garantisce prestazioni affidabili e una lunga durata. Ideale per ambienti industriali, l'OLFLEX SERVO FD è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle connessioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Gomma

marcatura filo

Altro

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

schermo

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

63,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

OLFLEX SERVO FD 7TCE 4G16AWG+(2X16A