›

OLFLEX SERVO FD 798CP 6X2X0,25+2X0,

Cod. Rexel RR0036916
Cod. Produttore 0036916
Cod. EAN 4044776481836

Informazioni principali

  • Configurazione: 6X2X0,25+2X0
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Conduttore: alta qualità
  • Dimensioni AWG: ottimizzate
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Uso: impianti industriali
  • Trasmissione: segnale efficiente
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 798CP con configurazione 6X2X0,25+2X0, progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il cavo è composto da due fili con conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Le dimensioni AWG sono studiate per assicurare una trasmissione efficiente del segnale elettrico, rendendo il prodotto ideale per impianti industriali e sistemi servo. La costruzione robusta e i materiali selezionati assicurano durata e resistenza in ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

121 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

10,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

77,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

77,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

41,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP 6X2X0,25+2X0,