›

OLFLEX SERVO FD 798CP (6X2X0,25)

Cod. Rexel RR0036940
Cod. Produttore 0036940
Cod. EAN 4056157138574

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Conduttori: 6 x 2 x 0,25 mm²
  • Applicazioni: elettriche di precisione
  • Alta affidabilità
  • Flessibilità elevata
  • Resistenza meccanica
  • Connessione stabile
  • Ideale per cablaggio servoassistito

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato per applicazioni elettriche di precisione, caratterizzato da una struttura composta da 6 conduttori da 2 x 0,25 mm². Questo materiale assicura elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità, ideale per il cablaggio di sistemi servoassistiti. La qualità del conduttore e la sua superficie garantiscono una connessione stabile e duratura, rendendo il cavo adatto a installazioni che richiedono flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

143 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

9,3 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

69,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

37,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP (6X2X0,25)