›

OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25

Cod. Rexel RR0036921
Cod. Produttore 0036921
Cod. EAN 4044776481874

Informazioni principali

  • Struttura: 4x2 conduttori
  • Sezione conduttori: 0,25 mm²
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: ottimale
  • Conduttività: efficiente
  • Serie: Olflex Servo FD 798CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 798CP con struttura 4x2 conduttori da 0,25 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo è ideale per il collegamento di componenti elettrici in ambienti industriali, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una conduttività efficiente e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

75 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,25