›

OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,18

Cod. Rexel RR0036924/50
Cod. Produttore 0036924/50
Cod. EAN 4044776546955

Informazioni principali

  • Configurazione: 4X2X0,18
  • Sezione conduttori: 0,18 mm²
  • Applicazione: segnali e comandi
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Struttura: compatta
  • Uso: impianti industriali
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Installazione: facile in spazi ridotti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO FD 798CP è progettato per applicazioni elettriche di precisione, caratterizzato da una costruzione con conduttori di alta qualità che garantiscono affidabilità e sicurezza nelle installazioni. La configurazione 4X2X0,18 indica quattro coppie di fili con sezione di 0,18 mm², ideale per il trasporto di segnali e comandi in ambienti industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e una superficie conduttiva ottimizzata, assicurando ottime prestazioni elettriche e durabilità nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione anche in spazi ridotti, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici complessi e sistemi di automazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,18 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

57 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

6,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

48 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

25,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP 4X2X0,18