›

OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+4X

Cod. Rexel RR0036912
Cod. Produttore 0036912
Cod. EAN 4044776481799

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Tensione nominale: non specificata
  • Configurazione: 3X(2X0,14)+4X0,14+
  • Materiale: resistente e flessibile
  • Applicazione: industriale e commerciale
  • Funzione: trasmissione energia sicura
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX S FD 798CP3X(2X0,14)+4X0,14+, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e resistenza, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una configurazione di conduttori ottimale, l'OLFLEX S FD 798CP3X(2X0,14)+4X0,14+ è perfetto per garantire una trasmissione sicura ed efficiente dell'energia elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

110 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

35,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+4X