›

OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+(2

Cod. Rexel RR0036946
Cod. Produttore 0036946
Cod. EAN 4056157138635

Informazioni principali

  • Tipo: 3X(2X0,14)+2
  • Conduttori: Alta qualità
  • Sezione: 0,14 mm²
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Duratura
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Serie: SERVO FD 798CP
  • Prestazioni: Affidabilità nel tempo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 798CP con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 3 gruppi di fili, ciascuno con 2 conduttori da 0,14 mm². Il cavo presenta una superficie del conduttore specificamente trattata per garantire ottime prestazioni elettriche e affidabilità nel tempo. Progettato per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza, è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti duraturi e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

142 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

10 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

75 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

40 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP 3X(2X0,14)+(2