›

OLFLEX SERVO FD 798CP (3X(2X0,14)+2

Cod. Rexel RR0036911/100
Cod. Produttore 0036911/100
Cod. EAN 4044776546528

Informazioni principali

  • Configurazione: 3X(2X0,14)+2X
  • Applicazione: Servomotori
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza: Robusta
  • Protezione: Contro interferenze
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di servomotori. Con una configurazione di 3X(2X0,14)+2X, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e resistenza, garantendo prestazioni affidabili in ambienti industriali. La sua costruzione robusta e i materiali di prima scelta assicurano una lunga durata e una protezione ottimale contro le interferenze. Perfetto per chi cerca soluzioni elettriche avanzate e di alta affidabilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

2

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP (3X(2X0,14)+2