›

OLFLEX SERVO FD 798CP (3X(2X0,14)+2

Cod. Rexel RR0036949
Cod. Produttore 0036949
Cod. EAN 4064727142678

Informazioni principali

  • Configurazione: 3X(2X0,14)+2
  • Applicazione: servo
  • Materiali: resistenti
  • Protezione: eccellente
  • Uso: industriale
  • Prestazioni: ottimali
  • Durata: prolungata
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 798CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 798CP, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Con una configurazione di 3X(2X0,14)+2, questo cavo offre una trasmissione affidabile e una protezione eccellente per i tuoi sistemi. Realizzato con materiali resistenti, l'OLFLEX SERVO FD 798CP garantisce prestazioni ottimali in ambienti industriali. La sua versatilità lo rende ideale per una vasta gamma di applicazioni, assicurando efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

3

diametro esterno circa

9,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 798CP (3X(2X0,14)+2