›

OLFLEX SERVO FD 796P 4G6+(2X1,5)

Cod. Rexel RR0025322/50
Cod. Produttore 0025322/50
Cod. EAN 4044776452300

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX SERVO FD 796P
  • Conduttori: 4G6+(2x1,5)
  • Sezione conduttori: 6 mm² e 1,5 mm²
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Serie: SERVO FD 796P
  • Uso: Collegamento servomotori

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796P con 4 conduttori da 6 mm² e 2 conduttori da 1,5 mm², progettato per applicazioni di automazione industriale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce eccellente flessibilità e resistenza meccanica, ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di controllo. La struttura del conduttore è ottimizzata per assicurare una trasmissione efficiente della potenza elettrica, mantenendo elevate prestazioni anche in ambienti industriali complessi. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici che richiedono precisione e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

403 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

120 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796P 4G6+(2X1,5)