›

OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5)

Cod. Rexel RR0025321/100
Cod. Produttore 0025321/100
Cod. EAN 4044776546412

Informazioni principali

  • Serie: SERVO FD 796P
  • Tensione nominale: 600/1000 V
  • Numero conduttori: 4G4+(2X1,5)
  • Materiale isolamento: PVC resistente
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Automazione industriale
  • Durabilità: Elevata
  • Uso: Controllo e comando

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5), un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una grande flessibilità e durabilità, rendendolo ideale per ambienti industriali. La sua configurazione a quattro conduttori, insieme a due conduttori aggiuntivi, assicura una trasmissione efficiente dell'energia. Scegli l'OLFLEX SERVO per una soluzione affidabile e performante.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

333 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

106,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796P 4G4+(2X1,5)