›

OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5)

Cod. Rexel RR0025323
Cod. Produttore 0025323
Cod. EAN 4044776250753

Informazioni principali

  • Serie: SERVO FD 796P
  • Conduttori: 4x10 mm² + 2x1,5 mm²
  • Uso: Comando e controllo
  • Materiale: Alta qualità
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Meccanica
  • Applicazione: Industriale
  • Trasmissione: Efficiente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796P con 4 conduttori da 10 mm² e 2 conduttori da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali di comando e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità e superficie del conduttore specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Adatto per installazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica, assicurando una trasmissione efficiente della corrente elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

581 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

138 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

73,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796P 4G10+(2X1,5)