›

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2X1)+(2

Cod. Rexel RR0027973
Cod. Produttore 0027973
Cod. EAN 4044776105343

Informazioni principali

  • Voltaggio: 600/1000 V
  • Sezione: 4G10 + 2x1 mm²
  • Tipo cavo: Servo industriale
  • Isolamento: Materiali resistenti
  • Applicazione: Ambienti industriali
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796CP
  • Protezione: Alta durata
  • Uso: Trasmissione potenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 4G10 con due conduttori aggiuntivi da 1 mm, garantendo un'ottima trasmissione di potenza e segnale. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, OLFLEX SERVO FD 796CP è ideale per ambienti industriali e offre prestazioni eccellenti anche in condizioni di lavoro impegnative. Scegli un prodotto affidabile per le tue esigenze di cablaggio elettrico.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

10 mm²

isolamento filo

Altro

peso

819 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

8

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

163,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

87,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796CP 4G10+(2X1)+(2