›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2X1,5)

Cod. Rexel RR0027962
Cod. Produttore 0027962
Cod. EAN 4044776105411

Informazioni principali

  • Conduttori: 4G6+(2x1,5)
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Struttura: flessibile e resistente
  • Uso: motori e sistemi servo
  • Serie: Olflex Servo FD 796
  • Materiale: conduttori alta qualità
  • Durata: lunga in ambienti gravosi
  • Prestazioni: elevate elettriche e meccaniche

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 796 con 4 conduttori da 6 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni industriali di controllo e automazione. Realizzato con conduttori di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle trasmissioni elettriche. La struttura flessibile e resistente assicura facilità di installazione e lunga durata anche in ambienti gravosi. Adatto per il collegamento di motori e sistemi servo, offre elevate prestazioni elettriche e meccaniche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

486 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

16,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

126 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

67,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G6+(2X1,5)