›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2X1,5)

Cod. Rexel RR0027961
Cod. Produttore 0027961
Cod. EAN 4044776105398

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G4+(2X1,5)
  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Conduttori aggiuntivi: 2 da 1,5 mm²
  • Applicazioni: Potenza e controllo
  • Materiali: Alta qualità
  • Classe conduttori: Elevata
  • Caratteristiche: Robusto e flessibile
  • Serie: SERVO FD 796 CP

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori di sezione 4 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm². Realizzato con materiali di alta qualità e conduttori di classe elevata, garantisce affidabilità e prestazioni ottimali in applicazioni industriali. La superficie dei conduttori è progettata per assicurare una connessione stabile e duratura, ideale per impianti elettrici che richiedono resistenza e sicurezza. Questo cavo è adatto per trasmissione di potenza e controllo, offrendo robustezza e flessibilità.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

4 mm²

isolamento filo

Altro

peso

385 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

14,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

12

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

59,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G4+(2X1,5)