›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G35+2X(2X1,

Cod. Rexel RR0027976/100
Cod. Produttore 0027976/100
Cod. EAN 4044776106296

Informazioni principali

  • Conduttori: 4G35+2X(2X1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Flessibilità: alta
  • Applicazioni: automazione e servoazionamento
  • Materiali: resistenti
  • Ambiente: industriale
  • Serie: FD 796 CP
  • Costruzione: robusta e innovativa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD796CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e servoazionamento. Composto da 4 conduttori da 35 mm² e 2 coppie di 1,5 mm², questo cavo offre prestazioni eccezionali e una grande flessibilità. Realizzato con materiali resistenti, è ideale per ambienti industriali e garantisce una connessione affidabile. La sua costruzione robusta e la progettazione innovativa lo rendono una scelta perfetta per ogni esigenza elettrica.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

peso

2093 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

30,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

2

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

309 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

309 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123,6 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G35+2X(2X1,