›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G25+2X(2X1,

Cod. Rexel RR0027975
Cod. Produttore 0027975
Cod. EAN 4044776105299

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G25+2X(2X1)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Costruzione: conduttori alta qualità
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Durata: robusta e sicura
  • Serie: Olflex Servo FD 796 CP
  • Uso: impianti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo FD 796 CP con quattro conduttori di sezione 25 mm² e due doppini da 1 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con conduttori di alta qualità, offre affidabilità e ottime prestazioni elettriche. Ideale per impianti industriali che richiedono una trasmissione efficiente del segnale e una resistenza meccanica elevata. La struttura robusta garantisce durata nel tempo e sicurezza nell’utilizzo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1559 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

28,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

288 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

115,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G25+2X(2X1,