›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G25

Cod. Rexel RR0027956/100
Cod. Produttore 0027956/100
Cod. EAN 4044776105718

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 25 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Applicazione: Industriale
  • Serie: SERVO FD 796
  • Uso: Automazione e controllo
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Affidabilità: Elevata
  • Connessione: Duratura e sicura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 con 4 conduttori di sezione 25 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono alta affidabilità e prestazioni nel trasporto di energia. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica studiata per garantire una connessione sicura e duratura. Questo cavo è ideale per l’uso in sistemi di automazione e controllo, assicurando efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

1337 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

4

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

252 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

100,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G25