›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+2X(2X1,

Cod. Rexel RR0027974
Cod. Produttore 0027974
Cod. EAN 4044776105329

Informazioni principali

  • Configurazione: 4G16+2X(2X1,5)
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Applicazione: servo industriale
  • Materiale: premium
  • Resistenza: elevata
  • Serie: OLFLEX SERVO FD
  • Uso: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO FD 796CP, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni servo. Questo cavo presenta una configurazione di 4G16+2X(2X1,5), offrendo una connettività robusta e affidabile. Realizzato con materiali premium, OLFLEX SERVO FD è ideale per ambienti industriali, garantendo prestazioni eccellenti e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diverse esigenze elettriche, assicurando che i tuoi sistemi funzionino senza intoppi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

peso

1135 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

25,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

191,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

191,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16+2X(2X1,