›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16

Cod. Rexel RR0027955/100
Cod. Produttore 0027955/100
Cod. EAN 4044776105701

Informazioni principali

  • Serie: SERVO FD 796 CP
  • Conduttori: 4 in rame
  • Sezione conduttori: 16 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX
  • Applicazione: Industriale
  • Prestazioni: Elevate
  • Struttura: Robusta
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con quattro conduttori in rame di alta qualità, ciascuno con sezione di 16 mm². Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità grazie alla sua struttura robusta e alla superficie ottimizzata del conduttore. Ideale per impianti che richiedono precisione e resistenza nel trasporto di corrente.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Altro

peso

948 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

21,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

6

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

162 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G16