›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2X1,5

Cod. Rexel RR0027959
Cod. Produttore 0027959
Cod. EAN 4044776105367

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • 4 conduttori da 1,5 mm²
  • 2 conduttori aggiuntivi 1,5 mm²
  • Adatto per automazione e controllo
  • Conduttori di alta qualità
  • Elevata flessibilità
  • Ottima resistenza
  • Ideale per collegamenti elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 1,5 mm² e 2 conduttori aggiuntivi da 1,5 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con conduttori di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per collegamenti elettrici che richiedono flessibilità e resistenza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

261 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

11,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

87 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2X1,5