›

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2X(2X0

Cod. Rexel RR0027969
Cod. Produttore 0027969
Cod. EAN 4044776105442

Informazioni principali

  • Conduttori: 4G1,5+2x(2x0,75)
  • Isolamento: doppio aggiuntivo
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Struttura: compatta
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 796 CP
  • Adatto per: ambienti industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 796 CP con 4 conduttori da 1,5 mm² e doppio isolamento aggiuntivo su due conduttori da 0,75 mm², progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con conduttori in materiale di alta qualità, offre elevata flessibilità e resistenza meccanica, garantendo affidabilità nelle trasmissioni di segnale e potenza. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conduzione elettrica, mentre la struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti. Adatto per ambienti industriali grazie alla sua robustezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

peso

313 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

12,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

91,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

48,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

OLFLEX SERVO FD 796 CP 4G1,5+2X(2X0