›

OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35

Cod. Rexel RR0036327/100
Cod. Produttore 0036327/100
Cod. EAN 4044774801964

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 35 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Serie: OLFLEX SERVO FD 781
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Resistenza meccanica: ottima
  • Uso: trasmissione potenza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO FD 781 con 4 conduttori di sezione 35 mm² ciascuno. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, composto da fili di classe specifica, garantendo ottime prestazioni elettriche e meccaniche. La superficie del conduttore è progettata per assicurare una connessione affidabile e duratura, adatta a impieghi industriali e applicazioni che richiedono elevata resistenza e flessibilità. Questo cavo è ideale per trasmissione di potenza in ambienti complessi, offrendo sicurezza e efficienza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

35 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

2132 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

33,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

249,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

249,7 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

OLFLEX SERVO FD 781 CY 4G35