›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95

Cod. Rexel RR0037010
Cod. Produttore 0037010
Cod. EAN 4044773772081

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 4G95
  • Tipo: cavo per automazione
  • Applicazione: controllo e servo
  • Materiale: resistente
  • Ambiente: industriale
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni di automazione e controllo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni eccellenti e affidabilità in ambienti industriali. La sua costruzione a quattro conduttori garantisce una trasmissione efficiente dell'energia, rendendolo ideale per sistemi servo. Scegli OLFLEX SERVO per la tua prossima installazione e sperimenta la differenza nella qualità e nell'efficienza.

Caratteristiche tecniche

peso

5300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

45,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

681 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

181,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G95