›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70

Cod. Rexel RR0037009/100
Cod. Produttore 0037009/100
Cod. EAN 4044775106860

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 4G70 mm²
  • Uso: servoazionamenti
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Protezione EMI: integrata
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: Olflex Servo
  • Affidabilità: alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 9YSLCY-JB 4G70 è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. È costituito da quattro fili principali, ciascuno con una sezione di 70 mm², garantendo una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è ideale per il collegamento di servoazionamenti e sistemi di automazione, grazie alla sua costruzione robusta e alla marcatura chiara dei fili principali che facilita l'identificazione durante l'installazione. La sua struttura assicura resistenza meccanica e protezione contro interferenze elettromagnetiche, rendendolo adatto a impieghi in ambienti industriali complessi.

Caratteristiche tecniche

peso

3950 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40,9 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

613,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

163,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G70