›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G35

Cod. Rexel RR0037007
Cod. Produttore 0037007
Cod. EAN 4044773772012

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 35 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazione: motori e servoazionamenti
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura fili: chiara
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con quattro fili principali di sezione 35 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e resistenza meccanica. Questo cavo è ideale per il collegamento di motori e servoazionamenti, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali in ambienti di lavoro esigenti. La marcatura chiara del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, assicurando una gestione efficiente del cablaggio.

Caratteristiche tecniche

peso

2610 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

29,7 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

445,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

118,8 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G35