›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5

Cod. Rexel RR0037001
Cod. Produttore 0037001
Cod. EAN 4044773771923

Informazioni principali

  • Sezione fili: 2,5 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: Servo 9YSLCY-JB
  • Applicazione: Industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Marcatura: Filo principale
  • Uso: Servomotori
  • Serie: Olflex Servo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 2,5 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata flessibilità e affidabilità. Questo cavo garantisce una trasmissione efficiente della potenza e dei segnali, ideale per il collegamento di servomotori e altri componenti elettrici in ambienti dinamici. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento e una corretta installazione, contribuendo a una maggiore sicurezza e precisione nell'uso. La qualità costruttiva di questo cavo lo rende adatto a impianti elettrici complessi e a condizioni operative impegnative.

Caratteristiche tecniche

peso

300 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

177 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G2,5