›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16

Cod. Rexel RR0037005
Cod. Produttore 0037005
Cod. EAN 4044773771992

Informazioni principali

  • Sezione filo: 16 mm²
  • Numero fili: 4
  • Tipo cavo: Servo 9YSLCY-JB
  • Applicazione: Industriale
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Marcatura filo: Presente
  • Durata: Lunga
  • Serie: OLFLEX

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 16 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali, offre affidabilità e resistenza meccanica. Ideale per il trasporto di segnali e potenza in ambienti complessi, assicura una lunga durata e sicurezza nell’utilizzo. La marcatura del filo principale facilita l’identificazione e l’installazione.

Caratteristiche tecniche

peso

1290 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

21,5 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

322,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

86 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G16