›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G120

Cod. Rexel RR0037011/100
Cod. Produttore 0037011/100
Cod. EAN 4044775106921

Informazioni principali

  • Sezione fili: 120 mm²
  • Numero fili: 4
  • Applicazioni: Industriali
  • Marcatura filo: Specificata
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Automazione
  • Protezione: Robusta
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con 4 fili principali di sezione 120 mm², progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni nei sistemi di automazione e controllo. Questo cavo è caratterizzato da una marcatura specifica per il filo principale, garantendo un facile riconoscimento e installazione. La sua costruzione robusta assicura resistenza meccanica e protezione nelle condizioni operative più impegnative, rendendolo ideale per collegamenti di potenza e segnale in ambienti industriali.

Caratteristiche tecniche

peso

6600 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Altro

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

4

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

49,8 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

747 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

199,2 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 4G120