›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X95+3G16 BK

Cod. Rexel RR0037025/50
Cod. Produttore 0037025/50
Cod. EAN 4044775107195

Informazioni principali

  • Descrizione: OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB
  • Sezioni fili: 3x95+3G16 mm²
  • Colore rivestimento: nero
  • Applicazioni: industriali
  • Funzione: energia e segnali
  • Robustezza: alta durata
  • Protezione fili: conduttori di protezione
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre fili principali da 95 mm² e tre conduttori di protezione da 16 mm², caratterizzato da un rivestimento nero resistente. Progettato per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni nel trasporto di energia e segnali di controllo. La struttura robusta garantisce una lunga durata anche in ambienti gravosi, assicurando sicurezza e efficienza nell’installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

peso

4511 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

40 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

600 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

160 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X95+3G16 BK