›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70+3G10 BK

Cod. Rexel RR0037024
Cod. Produttore 0037024
Cod. EAN 4044773772265

Informazioni principali

  • Configurazione: 3X70+3G10
  • Applicazione: servo industriale
  • Materiali: alta resistenza
  • Protezione: eccellente
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: automazione e controllo
  • Colore: nero (BK)
  • Affidabilità: connessione stabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70 + 3G10, un cavo elettrico di alta qualità progettato per applicazioni servo. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione eccellente e prestazioni affidabili. La sua configurazione 3X70 + 3G10 garantisce una connessione stabile e sicura, ideale per ambienti industriali. Con un design versatile, è perfetto per soddisfare le esigenze di automazione e controllo, assicurando un funzionamento ottimale in ogni situazione.

Caratteristiche tecniche

peso

3225 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

37,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

556,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X70+3G10 BK