›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X50+3G10 BK

Cod. Rexel RR0037023/1000
Cod. Produttore 0037023/1000
Cod. EAN 4044774640471

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x50+3G10 mm²
  • Colore: nero
  • Applicazione: industriale
  • Resistenza meccanica: alta
  • Protezione: contro agenti esterni
  • Marcatura: filo principale
  • Serie: SERVO 9YSLCY-JB
  • Affidabilità: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre conduttori principali da 50 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm², di colore nero. Progettato per applicazioni industriali, garantisce alta affidabilità e prestazioni eccellenti nel trasporto di energia elettrica. La marcatura del filo principale assicura una facile identificazione, mentre la struttura robusta offre resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

466,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X50+3G10 BK