›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X50+3G10 BK

Cod. Rexel RR0037023/100
Cod. Produttore 0037023/100
Cod. EAN 4044775107157

Informazioni principali

  • Tipo: 3X50+3G10
  • Colore: nero
  • Alta flessibilità: si
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Applicazioni: industriali
  • Marcatura fili: identificativa
  • Uso: trasmissione potenza
  • Serie: OLFLEX SERVO

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB con tre conduttori principali da 50 mm² e tre conduttori di terra da 10 mm², rivestito in nero. Progettato per applicazioni industriali che richiedono alta flessibilità e resistenza meccanica, garantisce affidabilità nelle trasmissioni di potenza e segnali in ambienti complessi. La marcatura identificativa sui fili facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando una gestione ordinata dei cablaggi. Questo cavo è ideale per impianti elettrici che necessitano di componenti robusti e performanti.

Caratteristiche tecniche

peso

2530 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

31,1 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

466,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

124,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X50+3G10 BK