›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 B

Cod. Rexel RR0037017
Cod. Produttore 0037017
Cod. EAN 4044773772180

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 3x4+3G0,75 mm²
  • Applicazione: Servomotori
  • Costruzione: Robusta e resistente
  • Marcatura: Fili principali identificati
  • Protezione: Fili di protezione 0,75 mm²
  • Utilizzo: Automazione industriale
  • Flessibilità: Elevata
  • Serie: Olflex Servo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo Olflex Servo 9YSLCY-JB è un prodotto elettrico di alta qualità progettato per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Composto da tre fili principali di sezione 4 mm² più tre fili di protezione da 0,75 mm², questo cavo garantisce una trasmissione sicura e precisa del segnale. La marcatura specifica del filo principale facilita l'identificazione e l'installazione, mentre la costruzione robusta assicura resistenza all'usura e agli agenti esterni. Ideale per il collegamento di servomotori e sistemi di automazione, offre flessibilità e durata nel tempo, rappresentando una soluzione efficiente per impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

peso

323 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

13,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

204 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X4+3G0,75 B