›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120+3G16 B

Cod. Rexel RR0037026
Cod. Produttore 0037026
Cod. EAN 4044773772289

Informazioni principali

  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Conduttori: 3x120 mm² + 3G16
  • Tensione nominale: non specificata
  • Marcatura filo: identificazione chiara
  • Resistenza meccanica: elevata
  • Uso: impianti industriali
  • Applicazioni: sistemi automazione
  • Protezione: adeguata e duratura

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono elevate prestazioni e affidabilità. Composto da tre conduttori principali da 120 mm² e tre conduttori di terra da 16 mm², garantisce una trasmissione efficiente della corrente. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione. Questo cavo è ideale per impianti industriali e sistemi di automazione che necessitano di componenti robusti e sicuri, offrendo resistenza meccanica e protezione adeguata per un utilizzo duraturo nel tempo.

Caratteristiche tecniche

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

639 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

170,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120+3G16 B