›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120+3G16 B

Cod. Rexel RR0037026/100
Cod. Produttore 0037026/100
Cod. EAN 4044775107232

Informazioni principali

  • Conduttori: 3x120 mm² + 3G16
  • Applicazione: impianti industriali
  • Marcatura: filo principale
  • Materiale: alta qualità
  • Resistenza: meccanica e ambientale
  • Affidabilità: prestazioni durature
  • Serie: OLFLEX SERVO
  • Uso: sistemi automazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche complesse, composto da tre conduttori principali da 120 mm² ciascuno e tre conduttori di terra da 16 mm². Questa configurazione garantisce un'elevata capacità di trasmissione e sicurezza, ideale per impianti industriali e sistemi di automazione. La marcatura specifica del filo principale assicura un facile riconoscimento durante l'installazione e la manutenzione. Realizzato con materiali di alta qualità, il cavo offre robustezza, affidabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche e ambientali, assicurando prestazioni durature nel tempo.

Caratteristiche tecniche

peso

5663 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

42,6 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

639 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

170,4 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X120+3G16 B