›

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25

Cod. Rexel RR0037015
Cod. Produttore 0037015
Cod. EAN 4044773772142

Informazioni principali

  • Sezione fili: 3x1,5+3G0,25
  • Applicazione: automazione
  • Protezione: contro interferenze
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza meccanica: alta
  • Marcatura fili: specifica
  • Trasmissione segnale: eccellente
  • Serie: SERVO 9YSLCY-JB

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB è progettato per applicazioni elettriche che richiedono alta affidabilità e precisione. Composto da tre fili principali da 1,5 mm² e tre conduttori di protezione da 0,25 mm², garantisce un'eccellente trasmissione del segnale e una protezione efficace contro le interferenze elettromagnetiche. Questo cavo è ideale per l'uso in sistemi di automazione e controllo, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La marcatura specifica dei fili facilita l'installazione e la manutenzione, assicurando un collegamento sicuro e ordinato.

Caratteristiche tecniche

peso

177 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

3

marcatura del filo principale

Colore

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

11,4 mm

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

171 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

45,6 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

OLFLEX SERVO 9YSLCY-JB 3X1,5+3G0,25