›

OLFLEX SERVO 798CP (4X1+4X2X0,14+(4

Cod. Rexel RR0036943
Cod. Produttore 0036943
Cod. EAN 4056157138604

Informazioni principali

  • Serie: Olflex Servo 798CP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 8 fili
  • Dimensioni fili: AWG
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Applicazioni: industriali
  • Durata: affidabile e durevole
  • Protezione: non specificata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Servo 798CP con conduttori in materiale di alta qualità, composto da 8 fili. Le dimensioni AWG garantiscono una perfetta conduzione elettrica, mentre la superficie del conduttore è progettata per assicurare affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni industriali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

175 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

numero di fili

8

diametro esterno circa

9,7 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

72,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

38,8 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 798CP (4X1+4X2X0,14+(4