›

OLFLEX SERVO 728 CY (5X2X0,25)

Cod. Rexel RR1020140/50
Cod. Produttore 1020140/50
Cod. EAN 4044777779291

Informazioni principali

  • Tipo: OLFLEX SERVO 728 CY
  • Conduttori: 5 fili
  • Sezione: 2 x 0,25 mm²
  • Applicazione: Industriale e automazione
  • Struttura: Alta qualità conduttori
  • Caratteristica: Elevata flessibilità
  • Durata: Resistente alla corrosione
  • Serie: SERVO 728 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con conduttori di alta qualità, caratterizzato da una struttura a 5 fili da 2 x 0,25 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità, ideale per applicazioni industriali e automazione. La superficie del conduttore è ottimizzata per una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, offrendo una lunga durata nel tempo. Questo cavo si distingue per la flessibilità e la robustezza, assicurando facilità di installazione e sicurezza nell’uso quotidiano.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 728 CY (5X2X0,25)