›

OLFLEX SERVO 728 CY (5X2X0,25)

Cod. Rexel RR1020140/100
Cod. Produttore 1020140/100
Cod. EAN 4044777779307

Informazioni principali

  • Configurazione: 5X2X0,25
  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO 728 CY
  • Applicazione: Automazione e controllo
  • Conduttore: Alta qualità
  • Superficie conduttiva: Specificata
  • Dimensione AWG: 0,25
  • Serie: SERVO 728 CY
  • Uso: Sistemi industriali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con configurazione 5X2X0,25, progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Ideale per collegamenti elettrici in sistemi industriali, offre una superficie conduttiva specifica per una trasmissione efficiente del segnale. La dimensione AWG è studiata per assicurare una gestione sicura della corrente elettrica mantenendo flessibilità e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

96 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

diametro esterno circa

7,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

111 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

44,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 728 CY (5X2X0,25)