›

OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5

Cod. Rexel RR1020133
Cod. Produttore 1020133
Cod. EAN 4044777580941

Informazioni principali

  • Sezione fili: 0,14 mm² e 0,5 mm²
  • Numero fili: 8 conduttori
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Resistenza: superficie trattata
  • Applicazione: uso elettrico
  • Efficienza: installazione sicura
  • Serie: OLFLEX SERVO 728 CY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY composto da 4 fili con sezione di 0,14 mm² e 4 fili con sezione di 0,5 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, garantendo affidabilità e prestazioni ottimali. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata, offrendo sicurezza e efficienza nell’installazione.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

97 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

118,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 728 CY (4X2X0,14+4X0,5