›

OLFLEX SERVO 728 CY 4X(2X0,14)+(2X1

Cod. Rexel RR1020132/100
Cod. Produttore 1020132/100
Cod. EAN 4044777779185

Informazioni principali

  • Configurazione: 4X(2X0,14)+(2X1)
  • Applicazione: automazione e controllo
  • Conduttore: superficie trattata
  • Struttura: doppio filo flessibile
  • Dimensioni AWG: calibrate per efficienza
  • Resistenza: meccanica e industriale
  • Serie: OLFLEX SERVO 728 CY
  • Uso: cablaggio professionale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con configurazione 4X(2X0,14)+(2X1), progettato per applicazioni di automazione e controllo. Il cavo presenta un conduttore di alta qualità con superficie trattata per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. La struttura a doppio filo assicura flessibilità e resistenza meccanica, rendendolo ideale per l’uso in ambienti industriali. Le dimensioni AWG sono calibrate per offrire una conducibilità efficiente e sicura, supportando l’alimentazione e il segnale in sistemi elettrici complessi. Questo cavo è una soluzione robusta e duratura per esigenze di cablaggio professionale.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

145 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

10,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

156 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

62,4 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 728 CY 4X(2X0,14)+(2X1