›

OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+4X0,

Cod. Rexel RR1020111
Cod. Produttore 1020111
Cod. EAN 4044777580767

Informazioni principali

  • Tipo cavo: OLFLEX SERVO 728 CY
  • Conduttori: 3x(2x0,14)+4x0 mm²
  • Applicazioni: controllo e automazione
  • Struttura: multipolare
  • Materiale conduttori: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Installazione: facile e efficiente
  • Serie: SERVO 728

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 728 CY con struttura composta da 3 conduttori da 2x0,14 mm² più 4 conduttori da 0 mm². Progettato per applicazioni di controllo e automazione, garantisce affidabilità e prestazioni elevate grazie alla qualità dei materiali utilizzati per i conduttori. La configurazione multipolare assicura una trasmissione efficiente del segnale e una facile installazione in impianti elettrici complessi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Colore

peso

120 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

30 V

colore del rivestimento

Verde

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

2

diametro esterno circa

8,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

123 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

49,2 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 728 CY 3X(2X0,14)+4X0,