›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1,5)

Cod. Rexel RR1020022/50
Cod. Produttore 1020022/50
Cod. EAN 4044777123247

Informazioni principali

  • Serie: SERVO 719 CY
  • Conduttori: rame classe 5
  • Sezione fili: 4x6 mm² + 2x1,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Superficie: lucida
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: facile
  • Durata: elevata

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SERVO 719 CY è un prodotto di alta qualità progettato per applicazioni elettriche industriali. Realizzato con conduttori in rame di classe 5, flessibili e con superficie lucida, garantisce ottima conduttività e facilità di installazione. La configurazione comprende 4 fili di sezione 6 mm² e 2 fili di sezione 1,5 mm², offrendo versatilità e affidabilità per il trasporto di corrente in impianti complessi. Questo cavo è ideale per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo in ambienti che richiedono materiali elettrici resistenti e performanti.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

529 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

17 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

255 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

102 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1,5)