›

OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1)+(2X1,

Cod. Rexel RR1020029
Cod. Produttore 1020029
Cod. EAN 4044776768425

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 4G6 mm² + 2x1 mm²
  • Applicazioni: Industriale e automazione
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza meccanica: Alta
  • Materiali conduttori: Alta qualità
  • Uso: Motori e azionamenti
  • Durata: Affidabile nel tempo
  • Serie: OLFLEX SERVO 719

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SERVO 719 con quattro conduttori principali di sezione 6 mm² e due conduttori aggiuntivi di sezione 1 mm². Il cavo è progettato per applicazioni industriali e di automazione, garantendo elevata flessibilità e resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati con materiali di alta qualità e presentano una superficie specifica che assicura ottime prestazioni elettriche. Questo cavo è ideale per il collegamento di motori e azionamenti, offrendo affidabilità e durata nel tempo in ambienti di lavoro impegnativi.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

617 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 V

colore del rivestimento

Arancione

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

18,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

277,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

111 mm

Specifica isolamento fili

Polipropilene (PP)

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

OLFLEX SERVO 719 CY 4G6+(2X1)+(2X1,